曜日別特売

イエナ ホット&クール ボウル

イエナ ホット&クール ボウル - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)イエナ ホット&クール ボウル - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)イエナ ホット&クール ボウル - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)イエナ ホット&クール ボウル - SCHOTT ZWIESEL(ショット・ツヴィーゼル)

ホット&クールはグラス側面が二重構造になっていて、温かいものは温かいまま、冷たいものは冷たいまま、温度を長く保つ事が出来ます。コーヒーなどのドリンク、アミューズやスープなどの小さな料理、さらにシャーベットやデザートなど様々な用途でお使い頂けます

材質ガラス電子レンジ温めのみ使用○仕様オーブン使用不可、電子レンジ温めのみ使用可種類ボウル耐熱温度(℃)300耐冷温度(℃)-35、温度差:130以内内容量1箱(2脚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19943036302247863
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19943045302259069
5,000
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
199430543022710880
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
199430633022913086
8,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする