曜日別特売
モノタロウ

ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ

ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ - モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ - モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ - モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ - モノタロウワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ - モノタロウ
(19件のレビュー)

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。

用途トラックの荷台や夜間作業の照明に付属品取付ネジ材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール形状角型寸法(mm)110×110質量(g)389タイプ12V/24V/48V共用保護等級(防水)IPX8色温度(K)7000材質(レンズ)樹脂動作電圧DC12-48V明るさ(Lm)2160照射角45°LED使用数(個)9内容量1個
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます予めご了承ください
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です絶対にお止め下さい
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます怪我などをされないようにご注意ください
※本製品の分解や改造は大変危険ですので絶対にお止め下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電力(W)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19944655-DC12-48V27
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 作業灯
株式会社C・H・K

前回、トラックの作業灯に鳥た受けました。
価格が安いのに非常に明るくとても良いです。
今回は、ユンボの作業灯として購入しました。

2025-12-11
用途: フォークリフトの前照灯(交換)
農・林・水産業

ハロゲンからLEDタイプに交換
早速取付けてみたが、白く程よく明るいので夜の屋外でもはっきり見え良い

2024-10-14
用途: 農業機械の作業灯
農・林・水産業

これで何回目の投光器だろう?
各種のワット数が得れベて便利です。

対象商品 : 19944655
2024-04-30
用途: 軽トラの荷台作業時
運輸・通信業

明るくていいですね、明かりの広がり方もちょうどよかったです。

対象商品 : 19944655
2024-06-12
用途: 夜間の作業灯として使用しております
運輸・通信業

低価格なところに満足しておりますが、ギボシ端子をつけて頂けると、なお良いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 19944655
2023-11-29
用途: ホンダ除雪機1590iのワークライトに
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ除雪機1509iは24vですが、問題なく作動してます。早朝の除雪機作業、暗いライトで安全性に不安がありましたが、雪の中、LEDはとても明るく視界が広がりました。他者への存在アピールも貢献してくれてます。零下の作業なので放熱も問題なし。耐久性はこれから使い続けるので、問題ありましたらレビューしたいとおまいます。

3が参考にしています
対象商品 : 19944655
2023-01-03
用途: 除雪機に使用
農・林・水産業

純正のライトから交換しました。かなり明るいので前方がよく見え確認できます。また、トグルスイッチも取り付けし任意に消灯できるようにしました。後は耐久性に期待しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19944655
2022-12-30
用途: 除雪機の作業灯
建設業・工事業

今まで取り付けていたLEDライトが壊れたので
皆様のレビュ-お拝見しこれに決めました
大変明るいです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする