BPビーブ(仕切付)

BPビーブ(仕切付) - アスベルBPビーブ(仕切付) - アスベル
(1件のレビュー)

電子レンジで加熱・冷凍OK!弁当箱
シンプルでベーシックなお弁当箱。
ロックとパッキンで汁漏れ防止。
中仕切り付きでごはんとおかずの区分けに。
エア弁付きで吸い付き防止。

材質本体・仕切・弁本体:PP、フタ:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン・エア弁:シリコーンゴムホワイト段数1段内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
199453283444約1.5杯分630OA-650184×135×50
オープン
599
659(税込)
当日出荷
199453373445200mlお茶碗で約2杯分810OA-830205×150×50
オープン
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19945337
2019-04-22
用途: 思った以上にたくさん入る。2つ目のリピート買い
製造業

同じ大きさで収納、冷蔵庫にすっきり収まる。思った以上に入るので、重宝しています。古くなったら買い替え安い価格もそろえやすくていいです。リピートするので、今後もずっと廃盤にならないでほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする