S計量米びつ 12kg型 洗える米びつ( おしゃれ ライスストッカー 10kg )
スタイリッシュなデザイン米びつ
洗えて清潔
中まで洗える計量米びつ。 12kg型。
オールプラスチックなので丸ごと洗える。
錆びることもなく、清潔に保てる。
材質上本体・下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し:PP フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター:PS 透明窓:AS樹脂 パッキン:シリコーンゴム クッション:発泡PE 脚ゴム:PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×418×411
内容量1個