下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム

下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業 下駄箱中 伸縮シューズラック フレーム 山崎実業

下駄箱の中の収納力を倍にする伸縮シューズラック!伸縮できるから下駄箱のサイズに
合わせて調整も自由自在!

材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1150 耐荷重(kg)約3 対応設置可能な下駄箱 下駄箱の内寸幅:約34cm以上 / 棚板と棚板の高さ:約10cm以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34~60×12×10 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28581343 2572 ホワイト
オープン
2,100
2,310 (税込)
当日出荷
19948715 2573 ブラック
オープン
2,100
2,310 (税込)
欠品中

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする