山崎実業
片手で切れるキッチンペーパーホルダー プレート
片手でサッと楽に切れるキッチンペーパーホルダー。スーッと出してサッと引くだけ!海外などの大判ロールタイプも取り付け可能。
重り入りで抜群の安定感。海外の大判ロールにも対応!
色
ホワイト
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ペーパーカッターの刃:シリコーン
質量(g)
約1400
対応
直径15cm・高さ28cm以内・芯の直径3.6cm以上のキッチンペーパーロールに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15.5×11.5×31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19949293
3260
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
片手で切れるキッチンペーパーホルダー プレート
参考になった