曜日別特売

4サイクルエンジンオイル パウチ

4サイクルエンジンオイル パウチ - Max Factory
(83件のレビュー)

廃棄が簡単なパウチパック入りオイル。スクーターからスポーツバイクまで使用可能

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LJASO規格MA危険物の性状非水溶性内容量1本(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベースオイル
SAE
API
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954139-鉱物油10W-40JASO MA1
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:83
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: エンジンメンテナンス

空き缶が出ないのでゴミにならず場所もとらないのが良い。

2025-08-03
用途: バイクのメンテナンス

古い原付スクーターに使用しています。
指定は10W-30ですが、こちらのほうが良い感じです。1000Kmくらいでダレ始めるので1000~1500Kmで交換しています。安いので助かります。捨てるのも簡単で良い。

2025-05-09
用途: バイクのオイル交換
リコーテクノシステムズ株式会社

コストパフォーマンスがよく、原付自転車には十分なパフォーマンスを発揮する。

1が参考にしています
対象商品 : 19954139
2025-04-28
用途: KLX125のエンジンオイル
建設業・工事業

可もなく負もなく普通に使えてます。鉱物油なので
出来れば半合成油でこのくらいの価格のがあれば
そちらにします。

2025-02-05
用途: 車のメンテナンス

自分の古い車がオイル食いしてるので、継ぎ足し用に購入した。
パウチで少しずつ継ぎ足ししやすく、良かったです。

対象商品 : 19954139
2024-11-10
用途: バイクにて
運輸・通信業

普段はモノタロウの10w30を使用しているのですが、10w40のこちらの商品が目に留まりました。
古いカブ90のエンジンですがクラッチの滑りなどなく使用してます。
値上げ前に5個購入したのでしばらく持ちそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 19954139
2024-07-29
用途: HONDA NC750Sのエンジンオイル交換で使用
教育・研究機関

何より使い終わったときに、容器を捨てる手間が無いのが良いです。燃えるゴミに出すだけ。缶よりよほど簡単です。
オイルの品質は、私のバイクでは問題ないようです。もう3年以上このオイルを使っていますが、エンジンもミッションも快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 19954139
2024-07-04
用途: バイクのメンテナンスに使用している。
トータルカーサポートCOM自動車・二輪車・自転車関連業

開口部分にアタッチメントを付けるか、後3センチから5センチぐらい長くするかどちらかあればそのまま注油出来て良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする