MTI(エムテーアイ)
プロガストIIフライパンラバーハンドル付
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質
本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
高さ(mm)
48
内径(Φmm)
196
外径(Φmm)
215
表面処理
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20015897
22cm
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください