MTI(エムテーアイ)
プロガストIIフライパンラバーハンドル付
USAスタイル仕様です。
プロのシェフから主婦まで幅広く使えます。
材質
本体:アルミ、ハンドル:クロームメッキにラバーハンドル
表面処理
内面/三層フッ素加工QUANTUM2、外面/サテン仕上げ
板厚(mm)
3
内容量
1個
注意
※ガス火専用です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20015906
27cm
50
245
270
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015915
32cm
60
295
320
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015924
37cm
67
343
372
¥
10,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください