IHミラー炒め鍋

IHミラー炒め鍋 - MTI(エムテーアイ)

アップハンドルで使いやすく、ミラー仕上げでキッチンで映えます。

材質本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着質量(g)900表面処理内面:ナバロンハードコート、外面:ミラー仕上げ板厚(mm)2.6直径×深さ(mm)280×83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001739428cm
4,850
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする