MTI(エムテーアイ)
IHマーブルフライパンLight
少ない油でヘルシークッキング。
金属ヘラでも傷つきにくく軽量で頑丈です。
材質
本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着、ハンドル:フェノール
表面処理
内面:マーブルコート(4層)
板厚(mm)
2.5(底)、1.5(壁)、4.0(渕)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017403
20cm
440
200×50
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017419
26cm
680
260×60
¥
4,500
¥
3,288
¥
3,617
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20017428
28cm
800
280×65
¥
4,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください