MTI(エムテーアイ)
IHマーブルディープパンLight
少ない油でヘルシークッキング。
金属ヘラでも傷つきにくく軽量で頑丈です。
深型だから煮物にもご使用になれます。
内径×高さH(Φmm×mm)
240×70
材質
本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着、ハンドル:フェノール
表面処理
内面:マーブルコート(4層)
質量(g)
660
板厚(mm)
2.5(底)、1.5(壁)、4.0(渕)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017437
24cm
660
240×70
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください