MTI(エムテーアイ)
IHマーブルいため鍋Light
少ない油でヘルシークッキング。
金属ヘラでも傷つきにくく軽量で頑丈です。
深型だから煮物にもご使用になれます。
材質
本体:アルミニウム、底:ステンレス圧着、ハンドル:フェノール
質量(g)
820
表面処理
内面:マーブルコート(4層)
板厚(mm)
2.5(底)、1.5(壁)、4.0(渕)
内径×高さH(Φmm×mm)
280×80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017446
28cm
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください