MTI(エムテーアイ)
ニューIHミラー玉子焼(角底圧着)
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
材質
本体:アルミ、底:ステンレス圧着
質量(g)
475
表面処理
内面ナバロンハードコート、外面アルミミラー仕上
内寸(mm)
150×180×高さ30
板厚(mm)
2.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017525
15×18cm
¥
3,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください