MTI(エムテーアイ)
IHマーブル玉子焼Light四角底圧着
少ない油でヘルシークッキング。
底を四角に発熱ステンレス底を圧着する事で隅までよく焼けます。
金属ヘラでも傷つきにくいです。
材質(本体)
アルミ
質量(g)
440
表面処理
内面マーブルコート(4層)
内寸(mm)
150×180×高さ35
板厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20017534
15×18cm
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください