MTI(エムテーアイ)
ALエッグパンnonstick丸8個
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質
アルミ
穴径(Φmm)
105
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×325
深さ(mm)
13
表面処理
ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工
板厚(mm)
1.5
底径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20019939
AL1030N08
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください