MTI(エムテーアイ)
ALオーバルパンnonstick12個
食材がくっつきにくいノンスティック加工。
材質
アルミ
寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×325
表面処理
ダイキンノンスティックトリプルコーティング加工
内寸(mm)
110×75
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
80×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20019957
AL1030N12
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください