18-0幼児用スプーン(穴無)ミニ

18-0幼児用スプーン(穴無)ミニ - エムテートリマツ
(1件のレビュー)
材質18-0ステンレス形状幼児スプーン種別スプーン食器の種類子供用食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20024699127
170
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20024699
2022-02-15
用途: 園児の食事に使用します。
一般社団法人チャイルドファースト教育・研究機関

100%ステンレス製なので食洗器に入れても痛むことが無いので安心して使っています。もう少し子ども向けにデザインされているといいとも思いますが、このシンプル感とコストにおいては他では見つけられない安心感があります。同フォークもありますが、先も鋭利とは言えませんが、子どもに持たせても安心して観ていられるデザインです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする