エムテートリマツ
18-0幼児用スプーン(穴明)ミニ
材質
18-0ステンレス
形状
幼児スプーン
種別
スプーン
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024726
‐
127
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください