エムテートリマツ
18-0幼児用フォーク(穴明)ミニ
材質
18-0ステンレス
形状
幼児フォーク
種別
フォーク
食器の種類
子供用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024735
‐
128
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20024744
‐
131
¥
210
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください