松印18-0給食用先割スプーン180mm

松印18-0給食用先割スプーン180mm - エムテートリマツ松印18-0給食用先割スプーン180mm - エムテートリマツ
材質18-0ステンレス形状給食スプーン種別先割スプーン食器の種類給食用食器内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20024796180穴なし
310269
219
アウトレット
241(税込)
当日出荷
残り12点です
20024805180穴あき
320279
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする