エムテートリマツ
松印18-0給食用先丸スプーン180mm
(1件のレビュー)
材質
18-0ステンレス
形状
給食スプーン
種別
先丸スプーン
食器の種類
給食用食器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20024814
‐
180
穴なし
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
20024823
‐
180
穴あき
¥
310
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください