測温抵抗体変換器
アナログ形測温抵抗体変換器。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。
定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・統一信号出力変換用、長距離入力配線用、本質安全バリアとの組合わせ
出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
危険物の類別非危険物
内容量1個
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07