熱電対変換器

熱電対変換器 MG

熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。
コンパクト形端子台構造。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。
密着取付可能。電源表示LED搭載。

入力信号K(CA)(測定範囲 -270~+1370℃) 危険物の類別非危険物 供給電源24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20054896 M5TS-24-R 0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20054905 M5TS-2A-R/BN 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
20054914 M5TS-2A-R/K 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする