メタルディテクトショベル

メタルディテクトショベル アズワン

鉄成分入りですので金属探知機で検知でき、異物混入リスクを低減します。

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20067234 L-B 3-4937-04 青 347×410×1110mm
18,800
18,612
20,473 (税込)
12日以内出荷
20067259 L-R 3-4937-06 赤 347×410×1110mm
17,000
 
 
取扱い終了
20067207 S-B 3-4937-01 青 279×362×1107mm
18,100
 
 
取扱い終了
20067216 S-W 3-4937-02 白 279×362×1107mm
18,100
 
 
取扱い終了
20067225 S-R 3-4937-03 赤 279×362×1107mm
15,600
 
 
取扱い終了
20067243 L-W 3-4937-05 白 347×410×1110mm
19,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20067259 L-R 00267234 116SS 116SS 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H 00267234 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH7 12V M&H 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする