KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー ブラック
メーター周り、ハンドル周りにナビなどをマウントしにくい新型ニンジャに人気のマウントステーが登場!
適合メーカー
カワサキ
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
117
主な適合車種
ニンジャ250/400 18y
クランプ寸法(mm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20069928
204-0642
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください