曜日別特売

ハンドルマウントステー ブラック

ハンドルマウントステー ブラック - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー ブラック - KIJIMA(キジマ)ハンドルマウントステー ブラック - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

視点を変えずにデバイスやスマホでナビなど画面を確認出来る位置にマウントステーを設置。
純正スクリーンはもちろん、オプションのロングスクリーンでも問題なく使用出来る作り。

適合メーカーヤマハ材質スチールブラック有効長(mm)184主な適合車種トリシティー125/155 14y-クランプ寸法(mm)22.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20069937204-0653
6,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20069937
2021-03-28
用途: トリシティ155でスマホホルダーの取り付けに使用。
その他業種

メーターの邪魔にならず、カウルの中に納まっているので雨が降っても安心な場所に設置なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする