KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー ブラック
視点を変えずにデバイスやスマホでナビなど画面を確認出来る位置にマウントステーを設置。
旅先で活躍する便利品。
適合メーカー
ホンダ
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
235
主な適合車種
CB1300SB 14y-
クランプ寸法(mm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20069946
204-0692
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください