KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー ブラック
フルカウルのレーシーなスタイルのGSX-R125のハンドル周りに
便利なデバイスやスマホを取付しやすく出来るマウントステーが登場!
純正トップブリッジ対応。
適合メーカー
スズキ
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
170
主な適合車種
GSX-R125 18y-
クランプ寸法(mm)
22.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20069955
204-0683
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください