KF6倍21mmコンパクト双眼鏡

KF6倍21mmコンパクト双眼鏡 フジフイルム

丈夫なアルミダイカストボディ採用、明るくクリアな視界のコンパクトダハ双眼鏡。

倍率(倍)6 付属品ケース、ストラップ 本体質量(g)200 調整範囲(mm)【目幅】57~72 最短合焦距離3 明るさ12.3 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)87×38×110 実視界(°)8.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20214654 KF6X21H-YEL イエロー
オープン
5,998
6,598 (税込)
5日以内出荷
20214636 KF6X21H-RED レッド
オープン
 
 
取扱い終了
20214645 KF6X21H-BLK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする