IH炊飯器

IH炊飯器 日立

しっかり浸し、じっくり蒸らす、おいしい「極上炊き」の5.5合炊きIHタイプ
取っ手付き黒釜(再厚部1.5mm)、カーボンフッ素6年保証
煮込みができる「調理コース」搭載

容量(L)炊飯:1.0(0.09~1.0) 炊飯容量5.5合 シルバー 付属品コンパクトしゃもじ、白米用計量カップ 質量(kg)3.6 消費電力(W)炊飯:1200 ヒーター(W)(側面)35 消費電力量(Wh)白米炊飯時:(最小)ふつう 172/回、(最大)極上 200/回 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.4×35.2×19.7(蓋が開いた時:40) 年間消費電力量(kWh/年)92.7 省エネ基準達成率(%)102 保温時間(h)24 内容量1台
注意
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IHジャー炊飯器をご使用の際には、専門医師とよくご相談の上お使いください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20218888 RZ-AC10M (S)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする