フロパーサル
T-LOK ユニオン
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
ユニオン
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20218949
TU-2
2.28
12.7
35.56
22.35
11.1
1/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
20218958
TU-4
4.82
15.3
40.89
26.26
12.7
1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20218967
TU-6
7.11
16.9
44.95
30.22
15.9
3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20218976
TU-8
10.41
22.9
51.3
30.98
20.6
1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください