T-LOK ユニオン90°エルボ

T-LOK ユニオン90°エルボ - フロパーサルT-LOK ユニオン90°エルボ - フロパーサル

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

形状ユニオン90°エルボ材質SUS316内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法I(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20218985TUE-22.2822.3512.715.749.51/8
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
20218994TUE-44.8226.9215.3219.612.71/4
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
20219003TUE-67.1130.4816.923.1115.93/8
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
20219019TUE-810.4136.0622.925.920.61/2
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする