フロパーサル
T-LOK ユニオンクロス
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
ユニオンクロス
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法I(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219064
TUC-2
2.28
22.35
12.7
15.74
9.5
1/8
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
20219073
TUC-4
4.82
26.92
15.32
19.6
12.7
1/4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
20219089
TUC-6
7.11
30.48
16.9
23.11
15.9
3/8
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
20219098
TUC-8
10.41
36.07
22.9
25.9
20.6
1/2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください