フロパーサル
T-LOK バルクヘッドユニオン
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
バルクヘッドユニオン
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219107
TBU-2
2.28
12.7
51.3
31.24
38.1
24.63
12.7
1/8
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
20219116
TBU-4
4.82
15.3
57.65
33.52
42.29
26.16
15.9
1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
20219125
TBU-6
7.11
16.9
62.2
36.83
47.5
29.46
19.1
3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
20219134
TBU-8
10.41
22.9
71.12
41.91
52.32
31.75
23.8
1/2
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください