フロパーサル
T-LOK バルクヘッドリテーナー
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質
SUS316
寸法D(mm)
3.97
寸法C(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219143
TBRE-4
1/4
15、87
15、87
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
20219159
TBRE-6
3/8
19.05
19.05
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
20219168
TBRE-8
1/2
23.81
23.81
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください