フロパーサル
T-LOK おすコネクター
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類
R
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219308
TMC2-2P
2.28
12.7
30.48
23.9
11.1
0.125
R1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
20219317
TMC2-4P
2.28
12.7
35.56
28.95
14.3
0.125
R1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
20219326
TMC4-2P
4.82
15.3
32.76
25.4
12.7
0.25
R1/8
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
20219335
TMC4-4P
4.82
15.3
37.85
30.5
14.3
0.25
R1/4
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
20219344
TMC4-6P
4.82
15.3
38.35
30.78
17.5
0.25
R3/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
20219353
TMC4-8P
4.82
15.3
44.7
37.34
22.2
0.25
R1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
20219369
TMC6-2P
4.82
16.9
35.3
27.9
15.9
0.375
R1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219378
TMC6-4P
7.11
16.9
39.87
32.51
15.9
0.375
R1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219387
TMC6-6P
7.11
16.9
39.87
32.51
17.5
0.375
R3/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219396
TMC6-8P
7.11
16.9
46.23
38.9
22.2
0.375
R1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219405
TMC8-4P
7.11
22.9
43.43
33.27
20.6
0.5
R1/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
20219414
TMC8-6P
9.65
22.9
43.43
33.27
20.6
0.5
R3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
20219423
TMC8-8P
10.41
22.9
49.02
38.9
22.2
0.5
R1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください