フロパーサル
T-LOK レジューサー
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質
SUS316
内容量
1個
全11種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
選択してください
1/8×1/4
1/4×1/8
1/4×1/4
1/4×3/8
1/4×1/2
3/8×1/4
3/8×3/8
3/8×1/2
1/2×1/4
1/2×3/8
1/2×1/2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219658
TR-2-4
2.28
12.7
36.06
29.46
11.1
1/8×1/4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
20219667
TR-4-2
2.03
15.3
36.83
29.46
12.7
1/4×1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219676
TR-4-4
4.2
15.3
39.11
31.75
12.7
1/4×1/4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
20219685
TR-4-6
4.82
15.3
40.64
33.27
12.7
1/4×3/8
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
20219694
TR-4-8
4.82
15.3
46.62
38.86
14.3
1/4×1/2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
20219703
TR-6-4
4.2
16.9
41.4
34.03
15.9
3/8×1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219719
TR-6-6
7.11
16.9
43.18
35.81
15.9
3/8×3/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219728
TR-6-8
7.11
16.9
48.51
41.14
15.9
3/8×1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20219737
TR-8-4
4.82
22.9
44.96
34.8
20.6
1/2×1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219746
TR-8-6
7.11
22.9
46.74
36.58
20.6
1/2×3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219755
TR-8-8
9.11
22.9
52.32
42.16
20.6
1/2×1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください