フロパーサル
T-LOK めすチューブアダプター
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類
Rc
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219877
TFTA-4-4P
4.2
37.1
15.7
19.1
0.25
Rc1/4
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
20219886
TFTA-6-4P
7.1
38.1
17.5
22.2
0.375
Rc1/4
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
12日以内出荷
20219895
TFTA-6-6P
7.1
40.4
17.5
22.2
0.375
Rc3/8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
20219904
TFTA-8-6P
9.9
45.4
27.3
22.2
0.5
Rc3/8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
20219913
TFTA-8-8P
9.9
51.8
27.3
27
0.5
Rc1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください