曜日別特売

T-LOK レジューシングポートコネクター

T-LOK レジューシングポートコネクター - フロパーサル

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

材質SUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20219929TRPC-6-44.212.725.43.2416.263/8×1/4
オープン
969
1,066(税込)
8日以内出荷
20219938TRPC-8-44.215.829.723.6616.261/2×1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
20219947TRPC-8-66.8515.830.733.1517.781/2×3/8
オープン
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする