フロパーサル
T-LOK レジューシングポートコネクター
TRPC-6-4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(inch)
3/8×1/4
3/8×1/4
1/2×1/4
1/2×3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20219929
品番
TRPC-6-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
寸法D(mm)
4.2
寸法J(mm)
12.7
寸法L(mm)
25.4
寸法M(mm)
3.24
寸法N(mm)
16.26
適合チューブ外径(inch)
3/8×1/4
材質
SUS316