TRPC-8-4 T-LOK レジューシングポートコネクター フロパーサル 20219938

T-LOK レジューシングポートコネクターTRPC-8-4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合チューブ外径(inch)1/2×1/4
内容量1個注文コード20219938品番TRPC-8-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。

寸法D(mm)
4.2
寸法J(mm)
15.8
寸法L(mm)
29.72
寸法M(mm)
3.66
寸法N(mm)
16.26
適合チューブ外径(inch)
1/2×1/4
材質
SUS316

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする