フロパーサル
T-LOK ソケットウェルト90°エルボ
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
ソケットウェルト90°エルボ
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径A(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20219983
TTSWE-4-4SW
4.82
26.98
6.35
7.87
15.3
19.6
19.6
12.7
1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
20219999
TTSWE-6-6SW
7.11
30.98
9.52
9.65
16.9
23.11
23.11
15.9
3/8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
20220008
TTSWE-8-8SW
10.41
36.05
12.7
12.7
22.9
25.9
25.9
20.6
1/2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください