フロパーサル
T-LOK パイプウェルドコネクター
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
適合チューブ外径A(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20220017
TMPWC-2-2TW
2.28
10.3
9.65
12.7
30.48
23.88
11.1
1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
20220026
TMPWC-4-4TW
4.82
13.7
14.22
15.3
37.59
30.22
14.3
1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
20220035
TMPWC-6-6TW
7.11
17.1
14.22
16.9
39.87
32.51
17.5
3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
20220044
TMPWC-8-8TW
10.41
21.34
19.05
22.9
49
38.86
22.2
1/2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください