フロパーサル
T-LOK キャップ
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状
キャップ
材質
SUS316
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法N(mm)
寸法I(mm)
適合チューブ外径A(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20220096
TC-2
20.06
11.1
13.46
12.7
1/8
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
20220105
TC-4
23.37
12.7
16
15.3
1/4
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
20220114
TC-6
25.65
15.9
18.26
16.9
3/8
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
8日以内出荷
20220123
TC-8
29.21
20.6
19.05
22.9
1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください