薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形

薄型シリンダ ACQシリーズ ロングストローク形 - AirTAC

JIS標準
硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上
双方向シール結構、貯由機能搭載
薄型で省スペース
便利なセンサースイッチの取付が可能
多様な取付支持金具あり

種類一般シリンダクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
配管接続口径
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20226317ACQ40X125B12540Rc1/8オネジ
4,425
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20226387ACQ50X150B15050Rc1/4オネジ
6,045
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20226423ACQ80X125B12580Rc3/8オネジ
9,150
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
20226439ACQ80X150B15080Rc3/8オネジ
10,155
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
20226457ACQ80X250B25080Rc3/8オネジ
14,610
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
20226466ACQ80X300B30080Rc3/8オネジ
16,630
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227026ACQ32X150S15032Rc1/8メネジ
4,560
3,898
4,288(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227044ACQ32X200S20032Rc1/8メネジ
5,630
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227367ACQ63X150S15063Rc1/4メネジ
7,560
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227577ACQ100X300SB300100Rc3/8オネジ
20,675
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227735ACQ32X200SB20032Rc1/8オネジ
5,630
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227787ACQ50X125SB12550Rc1/4オネジ
5,870
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227823ACQ63X125SB12563Rc1/4オネジ
6,845
5,798
6,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227848ACQ80X125SB12580Rc3/8オネジ
9,920
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
20227866ACQ80X300SB30080Rc3/8オネジ
17,405
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする