曜日別特売

パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ

パネル形シリンダ(標準パネル形シリンダ) MPGシリーズ - AirTAC

コンパクトな構造、小さな外観、軽量、省スペースである。
ピストンロッドガイドの精度が高く、潤滑剤の補給が必要ない。
ヘッドカバーは先進的なゴムカプセル化技術を採用しているので、シリンダのバッファー性能に優れる。
取付方式や付属品が多様であり、選択可能である。
位置検出機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダにセンサースイッチ取付用の溝があるので、センサースイッチを設置する場合に便利である。
多くのシリンダ内径から選択できる。

作動方式複動式使用ピストン速度(mm/s)30~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全62種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
62種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20232258MPG10X20N102010ネジ無
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232267MPG10X25N102510ネジ無
1,510
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232276MPG10X30N103010ネジ無
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232285MPG10X35N103510ネジ無
1,585
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232294MPG10X40N104010ネジ無
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232303MPG10X5N10510ネジ無
1,370
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232319MPG12X20N122012ネジ無
1,585
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232328MPG12X25N122512ネジ無
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232337MPG12X30N123012ネジ無
1,655
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232346MPG12X35N123512ネジ無
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232355MPG12X40N124012ネジ無
1,730
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232364MPG12X5N12512ネジ無
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232373MPG16X20N162016ネジ無
1,730
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232389MPG16X25N162516ネジ無
1,765
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232398MPG16X30N163016ネジ無
1,800
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232407MPG16X35N163516ネジ無
1,835
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232416MPG16X40N164016ネジ無
1,870
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232425MPG16X5N16516ネジ無
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232434MPG6X10N6106ネジ無
1,295
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232443MPG6X15N6156ネジ無
1,330
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232459MPG6X20N6206ネジ無
1,370
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232468MPG6X25N6256ネジ無
1,405
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232477MPG6X5N656ネジ無
1,260
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232486MPG8X20N8208ネジ無
1,420
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232495MPG8X25N8258ネジ無
1,460
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232504MPG8X30N8308ネジ無
1,495
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232513MPG8X40N8408ネジ無
1,565
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232529MPG8X5N858ネジ無
1,315
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232538MPG10X20SN102010ネジ無
1,725
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232547MPG10X25SN102510ネジ無
1,760
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232556MPG10X30SN103010ネジ無
1,800
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232565MPG10X35SN103510ネジ無
1,835
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232574MPG10X40SN104010ネジ無
1,870
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232583MPG10X5SN10510ネジ無
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232599MPG12X20SN122012ネジ無
1,855
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232608MPG12X25SN122512ネジ無
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232617MPG12X30SN123012ネジ無
1,925
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232626MPG12X35SN123512ネジ無
1,960
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232635MPG12X40SN124012ネジ無
2,000
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232644MPG12X5SN12512ネジ無
1,745
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232653MPG16X20SN162016ネジ無
2,035
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232669MPG16X25SN162516ネジ無
2,070
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232678MPG16X30SN163016ネジ無
2,105
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232687MPG16X35SN163516ネジ無
2,140
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232696MPG16X40SN164016ネジ無
2,175
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232705MPG16X5SN16516ネジ無
1,925
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232714MPG6X10SN6106ネジ無
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232723MPG6X15SN6156ネジ無
1,510
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20232739MPG6X20SN6206ネジ無
1,550
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
20232748MPG6X25SN6256ネジ無
1,585
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする