曜日別特売

ミニマルチマウントシリンダ

ミニマルチマウントシリンダ - AirTACミニマルチマウントシリンダ - AirTAC

JIS標準に準拠する
四方向から本体を固定できるので、取付と使用は簡単で便利である。
複数のシリンダを並列に固定することができるので、設置スペースを節約できる。
シリンダの先端にガイドボスがあるので、正確に取付・定位できる
内径の精密加工後に硬質酸化処理をするので、耐摩損、耐久性が優れている。
位置検知機能を持つ磁石付形を選択できる。
シリンダー上にセンサースイッチの取付溝があるので、センサースイッチを取り付ける時に便利である。
ピストンは異形双方向密封方式を採用しているので、コンパクトな構造でオイルを保存する機能がある。

使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
使用ピストン速度(mm/s)
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20233466MU10X101010複動片ロッド0.1~0.730~500
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233475MU10X4104複動片ロッド0.1~0.730~500
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233484MU10X6106複動片ロッド0.1~0.730~500
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233493MU6X20620複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233509MU6X30630複動片ロッド0.15~0.730~500
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233518MU8X10810複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233527MU8X15815複動片ロッド0.15~0.730~500
1,510
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233536MU8X20820複動片ロッド0.15~0.730~500
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233545MU8X25825複動片ロッド0.15~0.730~500
1,585
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233554MU8X686複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233563MU8X888複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233579MU10X10B1010複動片ロッド0.1~0.730~500
1,530
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233588MU10X15B1015複動片ロッド0.1~0.730~500
1,565
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
20233597MU10X25B1025複動片ロッド0.1~0.730~500
1,640
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233606MU6X10B610複動片ロッド0.15~0.730~500
1,405
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233615MU6X15B615複動片ロッド0.15~0.730~500
1,440
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233624MU6X25B625複動片ロッド0.15~0.730~500
1,510
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233633MU6X30B630複動片ロッド0.15~0.730~500
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233649MU6X4B64複動片ロッド0.15~0.730~500
1,405
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233658MU8X10B810複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233667MU8X15B815複動片ロッド0.15~0.730~500
1,510
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233676MU8X20B820複動片ロッド0.15~0.730~500
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233685MU8X6B86複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233694MU8X8B88複動片ロッド0.15~0.730~500
1,475
1,188
1,307(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233703MU6X25S625複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233719MU6X4S64複動片ロッド0.15~0.730~500
1,585
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
20233728MU8X10S810複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20233737MU8X4S84複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233746MU8X6S86複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233755MU8X8S88複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233764MU10X10SB1010複動片ロッド0.1~0.730~500
1,780
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233773MU10X15SB1015複動片ロッド0.1~0.730~500
1,815
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233789MU10X25SB1025複動片ロッド0.1~0.730~500
1,890
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233798MU10X4SB104複動片ロッド0.15~0.730~500
1,780
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233807MU6X15SB615複動片ロッド0.15~0.730~500
1,620
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233816MU6X20SB620複動片ロッド0.15~0.730~500
1,655
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233825MU6X25SB625複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233834MU8X10SB810複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
20233843MU8X15SB815複動片ロッド0.15~0.730~500
1,725
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233859MU8X20SB820複動片ロッド0.15~0.730~500
1,765
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233868MU8X4SB84複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233877MU8X6SB86複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233886MU8X8SB88複動片ロッド0.15~0.730~500
1,690
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20233895MSU10X8B108押出単動片ロッド0.2~0.750~500
1,760
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
61329477MU10X30SB1030複動式0.15~0.730~500
1,925
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329486MU10X6S106複動式0.15~0.730~500
1,780
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329495MU12X10S1210複動式0.15~0.730~500
1,835
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329504MU12X15S1215複動式0.15~0.730~500
1,870
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329513MU6X10S610複動式0.15~0.730~500
1,585
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
61329529MU6X6SB66複動式0.15~0.730~500
1,585
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする