曜日別特売

ペンシリンダ PBRシリーズ

ペンシリンダ PBRシリーズ - AirTAC

JIS標準に準拠
ミニ型シリンダでコンパクトな構造を使用し軽量です。。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
外形が小さく、高速応答もできるので、高周波作業環境にも対応できます。

作動方式複動片ロッド使用流体空気配管接続口径M5×0.8クッションラバークッション種類一般シリンダ使用ピストン速度(mm/s)50~800使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7本体形状標準保証圧力(MPa)1.1周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
磁石内蔵有無
ヘッドカバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20234726PBR10X50R1050軸方向Pポート形
1,550
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234735PBR12X125R12125軸方向Pポート形
1,980
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234744PBR16X300R16300軸方向Pポート形
2,820
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234753PBR10X150U10150ラジアルPポート形
1,945
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234769PBR10X200U10200ラジアルPポート形
2,145
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234778PBR16X300U16300ラジアルPポート形
2,820
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234787PBR8X100U8100ラジアルPポート形
1,685
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234796PBR8X150U8150ラジアルPポート形
1,880
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234805PBR10X50SR1050軸方向Pポート形
1,650
1,398
1,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234814PBR10X75SR1075軸方向Pポート形
1,750
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234823PBR16X300SR16300軸方向Pポート形
2,935
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234839PBR10X200SU10200ラジアルPポート形
2,245
1,898
2,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234848PBR16X175SU16175ラジアルPポート形
2,555
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234857PBR16X200SU16200ラジアルPポート形
2,675
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234866PBR16X40SU1640ラジアルPポート形
1,930
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234875PBR16X75SU1675ラジアルPポート形
2,095
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234884PBR8X100SU8100ラジアルPポート形
1,770
1,498
1,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234893PBR8X150SU8150ラジアルPポート形
1,965
1,698
1,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
20234909PBR8X50SU850ラジアルPポート形
1,570
1,298
1,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする