AirTAC
ショックアブソーバ(吸収能力可変刑自己補正形) ACJシリーズ
広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能
QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。
耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。
コンパクトな構造、吸収能力向上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大衝突速度(m/s)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
おねじサイズ
等価質量(kg)
ロッド先端金具
最大吸収エネルギー(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20239319
ACJ1007
7
M10
(最大)50
プラスチックキャップ
6
¥
2,145
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
当日出荷
20239328
ACJ1210
10
M12
(最大)80
プラスチックキャップ
10
¥
2,640
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
当日出荷
20239337
ACJ1412
12
M14
(最大)160
プラスチックキャップ
20
¥
3,135
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
20239346
ACJ2020
20
M20
(最大)960
プラスチックキャップ
60
¥
3,550
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
当日出荷
20239355
ACJ2525
25
M25
(最大)1600
プラスチックキャップ
100
¥
4,540
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239364
ACJ2550
50
M25
(最大)2400
プラスチックキャップ
150
¥
5,115
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239373
ACJ2725
25
M27
(最大)2240
プラスチックキャップ
140
¥
5,200
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239389
ACJ2750
50
M27
(最大)4000
プラスチックキャップ
250
¥
5,695
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
当日出荷
20239398
ACJ3625
25
M36
(最大)2500
プラスチックキャップ
220
¥
8,415
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239407
ACJ3650
50
M36
(最大)5600
プラスチックキャップ
350
¥
9,075
¥
7,430
¥
8,173
(税込)
当日出荷
20239416
ACJ4275
75
M42
(最大)16800
プラスチックキャップ
1050
¥
15,430
¥
12,630
¥
13,893
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239425
ACJ1007N
7
M10
(最大)50
キャップなし
6
¥
2,145
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20239434
ACJ1210N
10
M12
(最大)80
キャップなし
10
¥
2,640
¥
2,160
¥
2,376
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239443
ACJ2020N
20
M20
(最大)960
キャップなし
60
¥
3,550
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239459
ACJ2525N
25
M25
(最大)1600
キャップなし
100
¥
4,540
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239468
ACJ2550N
50
M25
(最大)2400
キャップなし
150
¥
5,115
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239477
ACJ2525F
25
M25
(最大)1600
鉄質のキャップ
100
¥
4,540
¥
3,720
¥
4,092
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239486
ACJ2725F
25
M27
(最大)2240
鉄質のキャップ
140
¥
5,200
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
16日以内出荷
返品不可
20239495
ACJ3650F
50
M36
(最大)5600
鉄質のキャップ
350
¥
9,075
¥
7,430
¥
8,173
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください